曜日別特売
OPS626 介護シューズ OPS626 K.B.STYLE 58882145

OPS626 介護シューズ OPS626 K.B.STYLE 58882145
OPS626 介護シューズ OPS626 K.B.STYLE 58882145
OPS626 介護シューズ OPS626 K.B.STYLE 58882145

介護シューズ OPS626

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード58882145品番OPS626
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。

用途
屋外用、施設用
材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの)材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール)サイズ(cm)23標準質量(g/片足)190RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: デイサービス
金融・保険業

母がデイサービスに行くのにリピしてます
軽くて脱げないので良いです

1が参考にしています
2022-12-25
用途: 日常の靴として
卸売・小売業

痛風で足が変形して捌ける靴がない、購入してピッタリでした。ずっと販売して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 58882145
2022-12-19
用途: 通常の歩行
株式会社未来設計事務所医療・福祉・介護関連業

軽量・幅広・シンプル
とても歩きやすく、疲れません。
お値段以上のお値打ち品です。

1が参考にしています
対象商品 : 58882163
2022-08-29
用途: 通常
農・林・水産業

外反母趾の母に買いました、指に当たらず履きやすいそうです。

対象商品 : 58882163
2021-02-21
用途: 装具装着時の歩行
その他業種

足を骨折し、アンクルファイターを装着した為購入しました。柔らかく軽くて滑らず助かりました。

対象商品 : 58882172
2020-04-23
用途: 運動
建設業・工事業

軽いし、がわも柔らかくて
デイサービスでの運動用に
履き替えも楽そうです。

対象商品 : 58882154
2020-02-06
用途: 要介護の母の施設での利用
金融・保険業

ちょっと固いかな、と思いましたが、逆にしっかりしていて、履かせやすかったです。

対象商品 : 58882145
2020-01-13
用途: 母のリハビリ
仏具塗師

脳梗塞のリハビリで散歩に使用
履きやすいので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする