※本体とセミ連結した画像です

KZHS60B120S本体 KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58882468 KZHS60B120S本体 KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58882468 KZHS60B120S本体 KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58882468

KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58882468 品番 KZHS60B120S本体
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。

間口(mm)600 ホワイト 高さ(mm)1200 奥行(mm)478 耐荷重(kg)(床板)250 仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別本体 メーカー商品コードSX0917 ベース高(mm)110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58883204
2019-04-08
用途:
展示品の陳列棚
アーツインテリジェンス株式会社 様 (サービス業)

組み立ては簡単でしたが、組立図面は添付されておらず、ネットでPDFダウンロードのみでした。組立図面も一緒に付属するとなお良いと思います。組立図面に記載(叩き込む)のある通り、部品をハメ込む際にプラスチックハンマーで叩き込みが必要となり、かなり大きな音が響きます。

対象商品:
58883667
2019-03-20
用途:
商品の陳列に
医療・福祉・介護関連業

取扱説明書が入っていないので焦りましたが、スマホで検索したらすぐに見つかりました。
想像していたより組み立てが簡単。ボルトやねじ止めがほとんどなく、はめ込み式でスピーディーに組めました。
パネル部分は想像よりも薄っぺらいポリ素材のものです。
パネルは、工夫すれば自作できるので好きな素材のものをはめ込むことも可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする