Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 特殊形状
1267A トルクスプラスフラッグドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
7IP
注文コード
58892226
品番
26361
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
指で力を使いやすいハンドルです。
先端サイズ
7IP
トラスコ品番
195-3268
全長(mm)
62
質量(g)
5
軸長(mm)
33
材質(軸)
特殊工具鋼
先端形状
トルクスプラス
商品構成
単品
アズワン品番
64-8323-93