1267A トルクスプラスフラッグドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ9IP 注文コード58892235 品番26363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

指で力を使いやすいハンドルです。

先端サイズ9IP トラスコ品番195-3269 全長(mm)69 質量(g)5.4 軸長(mm)40 材質(軸)特殊工具鋼 先端形状トルクスプラス 商品構成単品 アズワン品番64-8323-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする