Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 特殊形状
1267A フラッグドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
TX10
材質(軸)
特殊工具鋼
全長(mm)
69
注文コード
58892244
品番
26354
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・材質・全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
指で力を使いやすいハンドルです。
先端サイズ
TX10
トラスコ品番
195-3266
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
69
質量(g)
5.4
軸長(mm)
40
材質(軸)
特殊工具鋼
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
商品構成
単品
アズワン品番
64-8323-91