1267A フラッグドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズTX6 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)プラスチック 全長(mm)62 注文コード58892253 品番26350
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は先端サイズ・材質・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

指で力を使いやすいハンドルです。

先端サイズTX6 トラスコ品番195-3262 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)62 質量(g)5 軸長(mm)33 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)プラスチック 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 商品構成単品 アズワン品番64-8323-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする