1550 ESD静電ミクロドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58892296 品番30117
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。

先端形状プラス 先端サイズNo.000 先端ブラックポイントチップ 軸長(mm)40 材質(グリップ)複合材 用途精密作業 トラスコ品番195-2399 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)137 質量(g)12 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする