1570 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58892357 品番30405
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT9 軸長(mm)60 材質(グリップ)複合材 用途精密作業 トラスコ品番195-2420 軸径(Φmm)4.00 全長(mm)157 質量(g)19 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする