※代表画像
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 精密ドライバー
1572 ESD静電対策 マイクロドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.1
トラスコ品番
195-2429
注文コード
58892384
品番
30084
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
40
材質(グリップ)
プラスチック
用途
精密作業
トラスコ品番
195-2429
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
137
質量(g)
13
先端
ブラックポイントチップ
材質(軸)
合金特殊鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8324-13