曜日別特売
13089 ユニクロ板厚サドルバンド ハイロジック 58892391

13089 ユニクロ板厚サドルバンド ハイロジック 58892391
13089 ユニクロ板厚サドルバンド ハイロジック 58892391

ユニクロ板厚サドルバンド

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード58892391品番13089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質/仕上鉄/ユニクロ呼び径(A)65種類丸サドル適合管径(Φmm)76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58892294
2022-07-07
用途: プレス機への装置取り付け

光線式安全器のステーに装置を取り付けるのに穴を追加工して使用しました。強度はあります。

対象商品 : 58892294
2019-10-23
用途: 鉄棒固定用サドルとして

低鉄棒製作のため、別途鉄棒を購入し、足場単管パイプと組み合わせ、室内に設置固定するために購入した。しっかりとした肉厚なので頑丈です。取り付け穴は小さかったので8.2ミリ径に広げ8ミリ径のボルトを挿入し、直径がやや狭いので広げ、ワッシャーを2枚入れて調整しうまくガッチリと固定出来ました。

対象商品 : 58892276
2019-04-26
用途: 管の固定
農・林・水産業

厚みが十分あり無理な固定でも曲がりにくく耐久性が期待できる。

1が参考にしています
対象商品 : 58892373
2018-10-17
用途: パイプ保持

薄い物は結構見当たりますが、基部にホルダーを溶接したり、固定用のタップ穴を空けて固定ネジを取り付けるのにこの厚さが必要なので満足しており、経済的・効率的で助かっています。

対象商品 : 58892355
2018-11-10
用途: コンクリートブロックへの単管取付

コンクリートブロックへの単管取付に使いました。
期待どうりでした。

対象商品 : 58892276
2017-01-18
用途: 配管の固定に
マルヒコ商店

厚みもあり 確りと壁面に固定できた。又 Sカンを引っかけてチョット重たい物でもつることが出来た

対象商品 : 58892373
2016-09-30
用途: 先日の台風で、フェンスの支柱が倒れてしまいブロック塀に固定するため

鍍金とかステンレスを探したのですがサイズ的に見つからないので塗装して使いました。

対象商品 : 58892355
2015-12-15
用途: 単管パイプのコンクリ基礎への固定

強度がありそうでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする