※代表画像

30082 1572 ESD静電対策 マイクロドライバー Wera 58892393 30082 1572 ESD静電対策 マイクロドライバー Wera 58892393 30082 1572 ESD静電対策 マイクロドライバー Wera 58892393

1572 ESD静電対策 マイクロドライバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番195-2427 注文コード58892393 品番30082
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は先端サイズ・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状プラス 軸長(mm)40 材質(グリップ)プラスチック 用途精密作業 トラスコ品番195-2427 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)137 質量(g)13 先端ブラックポイントチップ 材質(軸)合金特殊鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする