2050 プラスマイクロドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58892409 品番345290
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。
早回しのキャップが付いてます。

先端形状プラス 先端サイズPH 000 先端ブラックポイントチップ 軸長(mm)40 材質(グリップ)複合材 用途精密作業 トラスコ品番195-2858 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)137 質量(g)11 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8368-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする