Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 精密ドライバー
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58892427
品番
118090
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボールエンドが傾いても締め付けができます。
早回しのキャップが付いてます。
先端形状
六角
先端サイズ
1.5mm
先端
ブラックポイントチップ
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
195-3302
全長(mm)
157
質量(g)
14
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8332-41