曜日別特売
KZHN60B120Sセミ KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58892532

※本体とセミ連結した画像です

KZHN60B120Sセミ KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58892532
KZHN60B120Sセミ KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58892532
KZHN60B120Sセミ KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58892532

KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
間口(mm)600
高さ(mm)1200
奥行(mm)478
ホワイト
内容量1台注文コード58892532品番KZHN60B120Sセミ
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

ホワイト間口(mm)600奥行(mm)478高さ(mm)1200仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250メーカー商品コードSX1382ベース高(mm)110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-08
用途: 商品陳列の時
らくだの王国飲食業

凄くいい
イメージとピッタリでお客様の購買意欲に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする