2069 ナットミクロドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ4mm 仕様ボールエンドが傾いても締め付けができます。 注文コード58892533 品番118120
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は先端形状・先端サイズ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

早回しのキャップが付いてます。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ4mm 軸長(mm)60 仕様ボールエンドが傾いても締め付けができます。 トラスコ品番195-3313 全長(mm)157 質量(g)20 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8332-37 先端外径(Φmm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする