Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 精密ドライバー
2069 ナットミクロドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
4.5mm
仕様
ボールエンドが傾いても締め付けができます。
注文コード
58892549
品番
118122
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
早回しのキャップが付いてます。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
4.5mm
軸長(mm)
60
仕様
ボールエンドが傾いても締め付けができます。
トラスコ品番
195-3314
全長(mm)
157
質量(g)
20
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8332-38
先端外径(Φmm)
6.4