2069 ナットミクロドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状ナット 仕様人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 注文コード58892576 品番345281
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は先端形状・先端サイズ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

早回しのキャップが付いてます。

先端形状ナット 軸長(mm)60 用途精密作業 仕様人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 トラスコ品番195-2372 軸径(Φmm)8.5 全長(mm)157 質量(g)22 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8368-17 先端外径(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする