Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの スタビードライバー
335 スタビドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58892585
品番
8840
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5mm
軸長(mm)
24.5
用途
汎用・携帯
トラスコ品番
207-5061
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
78.5
質量(g)
35
規格
ISO2380
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8321-63