335 スタビドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58892603 品番 8842
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)24.5 用途汎用・携帯 トラスコ品番207-5063 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)78.5 質量(g)36 規格ISO2380 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8321-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする