335 スタビドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58892619 品番 8843
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 軸長(mm)24.5 用途汎用・携帯 トラスコ品番207-5064 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)78.5 質量(g)37 規格ISO2380 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8321-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする