350 スタビドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58892646 品番 8851
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)25 用途汎用・携帯 トラスコ品番207-5071 軸径(Φmm)5.2 全長(mm)79 質量(g)36 規格ISO8764 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8321-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58892655
2021-01-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで握り易く、力も入れ易いのでおすすめの工具です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする