Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの スタビードライバー
367 スタビドライバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T10
先端刃幅(mm)
3.4
注文コード
58892664
品番
8856
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
先端サイズ・先端刃幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
軸長(mm)
25
用途
汎用・携帯
仕様
トルクス
トラスコ品番
207-5073
軸径(Φmm)
3.4
全長(mm)
79
質量(g)
35
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
3.4
アズワン品番
64-8321-71