367 スタビドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58892698 品番 8862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT40 軸長(mm)25 用途汎用・携帯 仕様トルクス トラスコ品番207-5080 全長(mm)79 質量(g)38 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8321-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする