3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58892707 品番 22668
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

トラスコ品番195-2909 材質ステンレス 全長(mm)224 ブルー 質量(g)6 対辺寸法(mm)10.0 先端形状ヘックスプラス 首下長(mm)42 アズワン品番64-8323-13 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする