22661 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera ヘックスプラス 58892716

3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)2.0 注文コード58892716 品番22661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

トラスコ品番195-2902 材質ステンレス 全長(mm)101 ターコイズ 質量(g)6 対辺寸法(mm)2.0 先端形状ヘックスプラス 首下長(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする