Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの トルクスレンチ
Weraの トルクスレンチL型
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58892804
品番
22683
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。
握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。
サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
質量(g)
11
材質
ステンレス
刃先
T15
首下長(mm)
21
全長(mm)
123
規格
REACH対応品
トラスコ品番
195-2390
形状
TORX 15
アズワン品番
64-8322-64