3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58892813 品番 22684
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。
握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。
サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。

質量(g)20 材質ステンレス 刃先T20 首下長(mm)24 全長(mm)137 規格REACH対応品 トラスコ品番195-2391 形状TORX 20 アズワン品番64-8322-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする