3/22より値下げ!現場を応援

22685 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892829 22685 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892829 22685 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892829 22685 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892829 22685 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892829 22685 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892829

3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58892829 品番 22685
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。
握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。
サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。

質量(g)28 材質ステンレス 刃先T25 首下長(mm)27 全長(mm)154 規格REACH対応品 トラスコ品番195-2392 形状TORX 25 アズワン品番64-8322-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする