400 トルクドライバーT型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番195-2368 注文コード58892883 品番5090
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は対辺寸法・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

トルクをかけやすいT型グリップです。
設定トルクに達したら音が鳴ります。

質量(g)120 材質プラ トルク調整範囲(N・m)4 軸長(mm)60 設定トルク(Nm)4.0 全長(mm)108 刃先TX20 精度トルク:+/-10% 幅(mm)100 先端TORX 負荷方向右0 用途締付作業 トラスコ品番195-2368 アズワン品番64-8321-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする