Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチT型
400 トルクドライバーT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
7
トラスコ品番
195-2366
注文コード
58892908
品番
5080
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トルクをかけやすいT型グリップです。
設定トルクに達したら音が鳴ります。
質量(g)
117
材質
プラ
トルク調整範囲(N・m)
4
軸長(mm)
60
設定トルク(Nm)
4.0
全長(mm)
108
精度
トルク:+/-10%
幅(mm)
100
先端
ヘックスプラス
負荷方向
右
規格
ISO2936
用途
締付作業
トラスコ品番
195-2366
対辺寸法(mm)
7
先端形状
ヘックスプラス
アズワン品番
64-8321-11
サイズ規格
ミリ