400 トルクドライバーT型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)5 トラスコ品番195-2367 注文コード58892917 品番5081
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は対辺寸法・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

トルクをかけやすいT型グリップです。
設定トルクに達したら音が鳴ります。

質量(g)118 材質プラ トルク調整範囲(N・m)5 軸長(mm)60 設定トルク(Nm)5.0 全長(mm)108 精度トルク:+/-10% 幅(mm)100 先端ヘックスプラス 負荷方向 規格ISO2936 用途締付作業 トラスコ品番195-2367 対辺寸法(mm)5 先端形状ヘックスプラス アズワン品番64-8321-12 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする