Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチT型
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58892926
品番
4980
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。
設定トルクに達したら音でお知らせします。
トルクをかけやすいT型グリップです。
用途
締付作業に。
仕様
1000V絶縁仕様、REACH対応品
トラスコ品番
195-2364
材質
プラ
幅(mm)
100
全長(mm)
138
質量(g)
122
軸長(mm)
90
規格
ISO2936/IEC60900規格品
先端
ヘックスプラス
対辺寸法(mm)
4
精度
トルク:+/-10%
先端形状
ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)
5
アズワン品番
64-8320-58
設定トルク(Nm)
5.0
サイズ規格
ミリ
負荷方向
右