416R T型ハンドルラビダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58892935 品番23404
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。
独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。

用途機械補修・設備点検・汎用 トラスコ品番207-5125 材質特殊合金鋼 全長(mm)89 質量(g)61 軸長(mm)45 全幅(mm)99 シャンクサイズ(mm)6.35 アズワン品番64-8322-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58892935
2023-11-02
用途:
バイクやクルマのメンテナンス時
製造業

ビットホルダーがWera独自のラピダプター構造で、ビットをチョンと押すだけでロックされますので、とても合理的で作業性が良いです。ロック解除は普通とは逆に押して外れます。ホルダーの外周はフリーに回りますので、ホルダーを持てば、クルクルと素早く回せる点も良いです。グリップは人間工学的なデザインで、とても握り易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする