454 T型ハンドルヘックスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/64 全長(mm)181 注文コード58892969 品番23356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は対辺寸法・全長など21種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。

用途機械補修・設備点検・汎用 仕様ヘックスプラス(六角) トラスコ品番207-5010 材質特殊合金鋼 形状T型 全長(mm)181 質量(g)50 全幅(mm)76 刃先5/64'' アズワン品番64-8323-39 対辺寸法(inch)5/64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする