467 T型ハンドルトルクスドライバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893197 品番 23377
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。

用途機械補修・設備点検・汎用 仕様トルクス トラスコ品番207-5043 材質特殊合金鋼 形状T型 全長(mm)248 質量(g)123 軸長(mm)200 全幅(mm)118 刃先TX27 アズワン品番64-8323-60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58893197
2021-04-10
用途:
自動車やオートバイ整備
医療・福祉・介護関連業

一流工具メーカー品らしく堅牢で精度も良く満足しています。T型はトルクをかけたり早回しをしたり出来るので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする