Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケットハンドル
Weraの T型ハンドル
495 T型ハンドルナットドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58893249
品番
23387
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。
全長(mm)
280
質量(g)
108
材質
特殊合金鋼
対辺(mm)
10.0
軸長(mm)
230
刃先
10
全幅(mm)
98
用途
機械補修・設備点検・汎用
トラスコ品番
207-5056
アズワン品番
64-8322-73