495 T型ハンドルナットドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893294 品番 23382
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。

全長(mm)269 質量(g)95 材質特殊合金鋼 対辺(mm)5.5 軸長(mm)230 刃先5.5 全幅(mm)77 用途機械補修・設備点検・汎用 トラスコ品番207-5051 アズワン品番64-8322-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする