6002 両口レンチ Joker

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893364 品番 20262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。
スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。
一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。
黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。
防錆処理済品です。

二面幅(mm)24×27 全長(mm)360 質量(g)451 材質特殊合金鋼 頭部厚(mm)11 規格ISO2936 用途メンテンナンス・自動車 トラスコ品番207-5117 アズワン品番64-8322-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする