Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの コンビネーションスパナ
6003 コンビネーションスパナ Joker
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11本)
セット内容
020200、020201、020202、020203、020204、020205、020206、020207、020208、020209、020210
注文コード
58893416
品番
20231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・セット内容・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途
汎用・メンテンナンス
付属品
布製ポーチ
トラスコ品番
207-5114
セット内容
020200、020201、020202、020203、020204、020205、020206、020207、020208、020209、020210
材質
特殊合金鋼
質量(g)
1305
規格
ISO2936規格品
立ち上がり角(°)
15
アズワン品番
64-8322-91
点数
11