6003 コンビネーションスパナ Joker

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)12 注文コード58893425 品番20203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は二面幅・セット内容・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。

用途汎用・メンテンナンス トラスコ品番207-5095 材質特殊合金鋼 厚さ(mm)5.5 全長(mm)148 質量(g)68 規格ISO2936規格品 二面幅(mm)12 立ち上がり角(°)15 アズワン品番64-8322-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする