8008A サイクロップラチェット「ミニ」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58893538 品番3793
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。
回転角6°です。
最大トルク65N・m伝達可能です。

用途点検・補修・DIY トラスコ品番207-4981 材質特殊合金鋼 歯数60 全長(mm)87 質量(g)66 差込角(mm)凸6.35 規格ISO2936規格品 アズワン品番64-8320-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする