Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの スタビードライバー
811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58893556
品番
8881
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人間工学に基づいたハンドル設計です。
コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。
EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。
材質(グリップ)
プラ・ゴム
用途
電子製品
トラスコ品番
207-5150
全長(mm)
54
色
緑・黒
質量(g)
47
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
ホルダー長さ(mm)
54
アズワン品番
64-8321-58
刃先マグネット
あり