引違錠前 3点セット 召合せ/戸先 カマ スライド式操作 トステム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1組注文コード58893992品番KH-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

備考ブラック一番星寸法召合せフロントサイズ:135×28mm 戸先フロントサイズ:173×32mm(107×16mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:130mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚:33~36mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする