曜日別特売
KH-131 引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKK ハイロジック 58894683

引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKK

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組注文コード58894683品番KH-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

寸法フロントサイズ:134×21mm(外)134×27mm(内) ビスピッチ:100mm ドア厚:31~35(外) 35~45(内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58894683
2022-03-23
用途: 故障交換

引き違いドアのドア厚4.5㎝が無く困っていました、幅が少し細かったですが見た目も問題なく取付完了しました。
大変助かりました。

対象商品 : 58894683
2019-05-02
用途: 錠の劣化のため
飲食業

返品不可で心配でしたが、簡単に取りつけられました。

対象商品 : 58894683
2019-05-29
用途: 部品交換
有限会社盛岡鉄筋工業所建設業・工事業

部品の交換でしたが戸の厚みが合いませんでした。 返品不可能商品が残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 58894683
2018-11-21
用途: 古いものと交換

商品に関しては外観、取付けしやすさ問題ないが、納期がまあまあかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする