95 Vario T型ハンドルナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58895367 品番23400
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。

先端形状ソケット(ボックス) 軸長(mm)16 用途機械補修・設備点検・汎用 トラスコ品番207-5152 全長(mm)60 質量(g)26 差込角(mm)6 全幅(mm)100 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8322-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする