950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58895376 品番 22677
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。

トラスコ品番195-2341 材質特殊工具鋼 全長(mm)125 質量(g)143 規格ISO2936 対辺寸法(mm)10.0 先端形状ヘックスプラス(六角) 首下長(mm)36 アズワン品番64-8322-59 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする