950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58895403 品番 22672
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。

トラスコ品番195-2336 材質特殊工具鋼 全長(mm)71 質量(g)9 規格ISO2936 対辺寸法(mm)3.0 先端形状ヘックスプラス(六角) 首下長(mm)20 アズワン品番64-8323-16 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする