Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチL型
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58895437
品番
22675
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
トラスコ品番
195-2339
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
100
質量(g)
40
規格
ISO2936
対辺寸法(mm)
6.0
先端形状
ヘックスプラス(六角)
首下長(mm)
28
アズワン品番
64-8322-57
サイズ規格
ミリ