950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58895455 品番22678
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。
ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。
色分けでサイズが見つかりやすくなっています。
ゴムスリーブよりグリップ性良好です。

トラスコ品番195-2333 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 質量(g)3 規格ISO2936 対辺寸法(mm)1.5 先端形状ヘックスプラス(六角) 首下長(mm)14 アズワン品番64-8322-60 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする