950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード58895464 品番133164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。

トラスコ品番195-2332 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質特殊工具鋼 全長(mm)125 質量(g)431 規格ISO2936 先端形状ヘックスプラス アズワン品番64-8336-56 点数9本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする